Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen Polo-Schlupfkasack Kurzarm, Farbe 87-hellgrün, Größe XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen Polo-Schlupfkasack Kurzarm
Artikelbild: Leiber Damen Polo-Schlupfkasack Kurzarm
Artikelbild: Leiber Damen Polo-Schlupfkasack Kurzarm
Artikelbild: Leiber Damen Polo-Schlupfkasack Kurzarm
Artikel-Nr.:
     380-L08-2546F-1162-XXXL
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/2546-1162-XXXL
EAN/GTIN:
     4016364206473
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
farbig, Hauptmaterial: 50% Baumwolle, 50 Polyester
Materialgewicht: ca. 220 g/m²

Einsatzmaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 190 g/m²

- Materialmix aus Piqué (Hauptmaterial) & Webware (Einsatzmaterial)
- 2 Seitentaschen
- 1 Piepertasche
- pflegeleicht
- waschbar bis 60°C - Normalwaschgang, Farbe 87-hellgrün, Größe XXXL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Schlupfjacke, Schlupfkasack, Schlupfkasak, leiber schlupfkasack xxxl, schlupfjacke, leiber schlupfjacke, Damen, Kurzarm, Leiber, Polo-Schlupfkasack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.