Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen Kasack Kurzarm, Farbe 7101-maigrün/weiß, Größe 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen Kasack Kurzarm
Artikelbild: Leiber Damen Kasack Kurzarm
Artikelbild: Leiber Damen Kasack Kurzarm
Artikelbild: Leiber Damen Kasack Kurzarm
Artikel-Nr.:
     380-L08-2789-1511-40
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/2789-1511-40
EAN/GTIN:
     4016364287861
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack weiß
Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: ca. 150 g/m²
Länge: Größe 38 = ca. 75 cm

Produkteigenschaften:
- sehr softes Gewebe
- 2 Seitentaschen, 1 Brusttasche
- verdeckte Druckknopfleiste
- atmungsaktives Stretchgewebe aus Piqué-Gewebe aus TENCEL™ Lyocell in Seitenpassen
- Seitenschlitze
- 75°C - Normalwaschgang

Einsatzbereiche:
Stationsbekleidung: Medizin und Pflege

TENCEL™ Lyocell trägt durch die Integration in den Naturkreislauf zur ökologischen Balance bei. Die Fasern stammen aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz und sind biologisch abbaubar., Farbe 7101-maigrün/weiß, Größe 40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Hersteller:
70073
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kasack, Damen, Kurzarm, Leiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.