Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen Classic-Style Kochhose, Größe 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen Classic-Style Kochhose
Artikelbild: Leiber Damen Classic-Style Kochhose
Artikelbild: Leiber Damen Classic-Style Kochhose
Artikel-Nr.:
     380-L08-290-36
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/290/25-36
EAN/GTIN:
     4016364090393
Suchbegriffe:
Bäckerhose
Kochhose
kochhose schwarz
bäckerhose
Farbe: schwarz/weiß, Material: 100% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 230 g/m²
Schrittlänge: ca. 82 cm

Produkteigenschaften:
- bequeme Taille
- normale Leibhöhe und Hüfte
- weiter Beinverlauf
- 2 Eingrifftaschen
- 2 Gesäßtaschen
- Gürtelschlaufen
- 60°C - Normalwaschgang
- chlorecht

Einsatzbereiche:
Gastronomie

Der Gürtel ist im Lieferumfang nicht enthalten., Größe 36
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Farbe:
mehrfarbig
Hersteller:
70073
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kochhosen leiber, Classic-Style, Damen, Farbe:, Kochhose,, Leiber, schwarz/weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.