Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen-Kochhose, schwarz-weiß-pepita, Größe 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen-Kochhose, schwarz-weiß-pepita
Artikelbild: Leiber Damen-Kochhose, schwarz-weiß-pepita
Artikelbild: Leiber Damen-Kochhose, schwarz-weiß-pepita
Artikel-Nr.:
     380-L08-290-46
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/290-46
EAN/GTIN:
     4016364090447
Suchbegriffe:
Bäckerhose
Kochhose
bäckerhose schwarz größe 46
bäckerhose
Material: 100% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 230 g/m²

- waschbar bis 60°C
- chlorecht
- 2 Eingrifftaschen
- 2 Gesäßtaschen

Der Gürtel ist im Lieferumfang nicht enthalten., Größe 46
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food|Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: leiber bäckerhose, Damen-Kochhose,, Leiber, schwarz-weiß-pepita
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.