Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen Mantel Langarm, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen Mantel Langarm
Artikelbild: Leiber Damen Mantel Langarm
Artikel-Nr.:
     380-L08-579-XXL
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/579/01-XXL
EAN/GTIN:
     4016364082367
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Arztkittel
Farbe: weiß, Material: 100% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 190 g/m²
Länge: ca. 98 cm

Produkteigenschaften:
- 2 Seiten- und 1 Brusttasche
- Stehkragen
- verdeckte Druckknopfleiste
- Gehschlitz
- 95°C - Normalwaschgang

Einsatzbereiche:
Stationsbekleidung: Medizin und Pflege, Größe XXL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Farbe:
weiß
Hersteller:
Bernhard Leiber KG Bekleidungswerk, Kreuzkamp 4, 49688 Lastrup, Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.