Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen Classic-Style Hose, Größe 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen Classic-Style Hose
Artikelbild: Leiber Damen Classic-Style Hose
Artikelbild: Leiber Damen Classic-Style Hose
Artikelbild: Leiber Damen Classic-Style Hose
Artikelbild: Leiber Damen Classic-Style Hose
Artikel-Nr.:
     380-L08-6220-42
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/6220/01-42
EAN/GTIN:
     4016364320704
Suchbegriffe:
Damen-Arbeitshose
Damen-Hose
Damenarbeitshose
Damenhose
Farbe: weiß, Obermaterial: 64% Polyester (recycelt), 32% Baumwolle (Bio), 4% Elastolefin
Materialgewicht: ca. 230 g/m²
Schrittlänge: ca. 80 cm

Produkteigenschaften:
- Stretch
- bequeme Taille
- normale Leibhöhe und Hüftweite
- gerader Beinverlauf
- 5-Pocket-Form
- Gürtelschlaufen
- mit Dehnzone im Rückenbund
- 75°C - Normalwaschgang

Einsatzbereiche:
Stationsbekleidung: Medizin und Pflege

Gewebe aus nachhaltigem elastischen Gewebe aus recyceltem Polyester und Bio-Baumwolle., Größe 42
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Hersteller:
70073
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Jeanshose, Jeanshosen, Arzthose, Praxishose, Stretch-Hose, Stretchhose, praxishose 42 weiß, arzthose weiß, arzthose, Classic-Style, Damen, Farbe:, Hose,, Leiber, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.