Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen Classic-Style Schlupfhose, Farbe 10-schwarz, Größe 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen Classic-Style Schlupfhose
Artikelbild: Leiber Damen Classic-Style Schlupfhose
Artikelbild: Leiber Damen Classic-Style Schlupfhose
Artikelbild: Leiber Damen Classic-Style Schlupfhose
Artikel-Nr.:
     380-L08-7550F-9-46
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/7550/10-9-46
EAN/GTIN:
     4016364216441
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Farbe: schwarz, Obermaterial: 50% Lyocell (Tencel), 50% Polyester
Materialgewicht: ca. 200 g/m²
Schrittlänge: ca. 80 cm

Produkteigenschaften:
- bequeme Taille
- normale Leibhöhe
- komfortable Hüftweite
- gerader Beinverlauf
- Rundumgummibund mit Kordeldurchzug
- 2 Seitentaschen
- 95°C - Normalwaschgang
- Industriewäsche geeignet

Einsatzbereiche:
Medizin, Pflege und Gastronomie

TENCEL™ Lyocellfasern tragen durch ihre völlige Integration in den Naturkreislauf zur ökologischen Balance bei. Die Fasern stammen aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz, entstanden durch Photosynthese. Die zertifizierten biobassierten Fasern werden dann in einem umweltschonenden Herstellungsprozess hergestellt. Bestehend aus natürlichen Materialien sind TENCELTM Fasern biologisch abbaubar und kompostierbar und können so wieder vollständig an die Natur zurückgegeben werden., Farbe 10-schwarz, Größe 46
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege|Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70073
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Arzthose, Praxishose, arbeitshosen schwarz, arzthose, berufshose leiber, Classic-Style, Damen, Farbe:, Leiber, Schlupfhose,, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 24,97*
€ 35,80*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 25,92*
€ 36,06*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.