Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen/Herren Schlupfjacke / OP-Kleidung, Farbe 01-weiß, Größe V = H60/62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Schlupfjacke / OP-Kleidung
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Schlupfjacke / OP-Kleidung
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Schlupfjacke / OP-Kleidung
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Schlupfjacke / OP-Kleidung
Artikel-Nr.:
     380-L08-769-1-LV
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/769-1-LV
EAN/GTIN:
     4016364187871
Suchbegriffe:
OP-Kasack
OP-Schlupfjacke
Schlupfjacke
Schlupfkasack
Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: ca. 180 g/m²

- 1 Brusttasche
- 2 Seitentaschen
- Seitenschlitze
- pflege- und bügelleicht
- Industriewäsche geeignet
- waschbar bis 95°C

Größentabelle Damen / Herren
L0= D34/36; H40/42
LI= D38/40; H44/46
LII= D42/44; H48/50
LIII= D46/48; H52/54
LIV= D50/52; H56/58
LV= D54/56; H60/62, Farbe 01-weiß, Größe V = H60/62
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schlupfkasak, schlupfjacke weiß leiber, op-kasack, op-kasack leiber, /, Damen/Herren, Leiber, OP-Kleidung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,60*
€ 25,41*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,72*
€ 25,53*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.