Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen/Herren Schlupfkasack/OP-Kleidung kurz, Farbe 19-brombeere, Größe 0 = H40/42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Schlupfkasack/OP-Kleidung kurzarm
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Schlupfkasack/OP-Kleidung kurzarm
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Schlupfkasack/OP-Kleidung kurzarm
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Schlupfkasack/OP-Kleidung kurzarm
Artikel-Nr.:
     380-L08-769-1012-L0
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/769-1012-L0
EAN/GTIN:
     4016364148629
Suchbegriffe:
OP-Kasack
OP-Schlupfjacke
Schlupfjacke
Schlupfkasack
Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: ca. 180 g/m²
Länge: Größe II = ca. 75 cm

Produkteigenschaften:
- 1 Brust- und 2 Seitentaschen
- Seitenschlitze
- pflege- und bügelleicht
- 95°C - Normalwaschgang
- Industriewäsche geeignet

Einsatzbereiche:
Stationsbekleidung: Medizin und Pflege.

Größentabelle für Damen/Herren:
L0= D34/36; H40/42
LI= D38/40; H44/46
LII= D42/44; H48/50
LIII= D46/48; H52/54
LIV= D50/52; H56/58
LV= D54/56; H60/62, Farbe 19-brombeere, Größe 0 = H40/42
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schlupfkasak, leiber schlupfjacke beere, op-kasack, op-kasack leiber, /, Damen/Herren, Leiber, OP-Kleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.