Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen/Herren Schlupfkasack Kurzarm, Farbe 04-marine, Größe I = H44/46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Schlupfkasack Kurzarm
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Schlupfkasack Kurzarm
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Schlupfkasack Kurzarm
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Schlupfkasack Kurzarm
Artikel-Nr.:
     380-L08-769-1514-LI
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/769-1514-LI
EAN/GTIN:
     4016364207500
Suchbegriffe:
OP-Kasack
OP-Schlupfjacke
Schlupfjacke
Schlupfkasack
OP-Kleidung, Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: ca. 180 g/m²
Länge: Größe II = ca. 75 cm

Produkteigenschaften:
- Autoklavierbar (sterilisierbar)
- 1 Brust- und 2 Seitentaschen
- Seitenschlitze
- pflege- und bügelleicht
- 95°C - Normalwaschgang
- Industriewäsche geeignet

Einsatzbereiche:
Stationsbekleidung: Medizin und Pflege

Größentabelle für Damen/Herren:
L0 = Damen 34/36; Herren 40/42
LI = Damen 38/40; Herren 44/46
LII = Damen 42/44; Herren 48/50
LIII = Damen 46/48; Herren 52/54
LIV = Damen 50/52; Herren 56/58
LV = Damen 54/56; Herren 60/62, Farbe 04-marine, Größe I = H44/46
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Hersteller:
70073
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schlupfkasak, op-kasack blau, op-kasack, Damen/Herren, Kurzarm,, Leiber, OP-Kleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.