Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen/Herren Schlupfjacke / OP-Kleidung, Farbe 02-rot, Größe II = H48/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Schlupfjacke / OP-Kleidung
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Schlupfjacke / OP-Kleidung
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Schlupfjacke / OP-Kleidung
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Schlupfjacke / OP-Kleidung
Artikel-Nr.:
     380-L08-769-3-LII
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/769-3-LII
EAN/GTIN:
     4016364161413
Suchbegriffe:
OP-Kasack
OP-Schlupfjacke
Schlupfjacke
Schlupfkasack
Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: ca. 180 g/m²

- 1 Brusttasche
- 2 Seitentaschen
- Seitenschlitze
- pflege- und bügelleicht
- Industriewäsche geeignet
- waschbar bis 95°C

Größentabelle Damen / Herren
L0= D34/36; H40/42
LI= D38/40; H44/46
LII= D42/44; H48/50
LIII= D46/48; H52/54
LIV= D50/52; H56/58
LV= D54/56; H60/62, Farbe 02-rot, Größe II = H48/50
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schlupfkasak, op-kasack leiber, op-kasack, op-kasack beere, /, Damen/Herren, Leiber, OP-Kleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.