Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen/Herren Schlupfkasack Kurzarm, Farbe 08-gärtnergrün, Größe 0 = H40/42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Schlupfkasack Kurzarm
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Schlupfkasack Kurzarm
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Schlupfkasack Kurzarm
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Schlupfkasack Kurzarm
Artikel-Nr.:
     380-L08-769-8-L0
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/769-8-L0
EAN/GTIN:
     4016364134479
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
OP-Kasack
OP-Kleidung, Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: ca. 180 g/m²
Länge: Größe II = ca. 75 cm

Produkteigenschaften:
- Autoklavierbar (sterilisierbar)
- 1 Brust- und 2 Seitentaschen
- Seitenschlitze
- pflege- und bügelleicht
- 95°C - Normalwaschgang
- Industriewäsche geeignet

Einsatzbereiche:
Stationsbekleidung: Medizin und Pflege

Größentabelle für Damen/Herren:
L0 = Damen 34/36; Herren 40/42
LI = Damen 38/40; Herren 44/46
LII = Damen 42/44; Herren 48/50
LIII = Damen 46/48; Herren 52/54
LIV = Damen 50/52; Herren 56/58
LV = Damen 54/56; Herren 60/62, Farbe 08-gärtnergrün, Größe 0 = H40/42
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Hersteller:
70073
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: OP-Schlupfjacke, Schlupfjacke, Schlupfkasack, Schlupfkasak, op-kasack grün, arbeitsjacken, Damen/Herren, Kurzarm,, Leiber, OP-Kleidung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 15,35*
€ 22,73*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 15,51*
€ 22,95*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.