Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen/Herren Schlupfhose, Farbe 75 petrol, Größe IV = H56/58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Schlupfhose
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Schlupfhose
Artikel-Nr.:
     380-L08-780-1140-LIV
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/780-1140-LIV
EAN/GTIN:
     4016364217455
Suchbegriffe:
Arzthose
Praxishose
praxishose leiber
arzthose
OP-Kleidung, Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: ca. 180 g/m²
Schrittlänge: Größe II = ca. 84 cm

Produkteigenschaften:
- Autoklavierbar (sterilisierbar)
- Rundumgummizug
- 1 Gesäßtasche
- pflege- und bügelleicht
- 95°C - Normalwaschgang
- Industriewäsche geeignet

Einsatzbereiche:
Stationsbekleidung: Medizin und Pflege

Größentabelle Damen / Herren
L0 = Damen 34/36; Herren 40/42
LI = Damen 38/40; Herren 44/46
LII = Damen 42/44; Herren 48/50
LIII = Damen 46/48; Herren 52/54
LIV = Damen 50/52; Herren 56/58
LV = Damen 54/56; Herren 60/62, Farbe 75 petrol, Größe IV = H56/58
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Hersteller:
70073
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Damen/Herren, Leiber, OP-Kleidung, Schlupfhose,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.