Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen Comfort-Style Schlupfhose, Farbe 01-weiß, Größe 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen Comfort-Style Schlupfhose
Artikelbild: Leiber Damen Comfort-Style Schlupfhose
Artikelbild: Leiber Damen Comfort-Style Schlupfhose
Artikel-Nr.:
     380-L08-8190-1-40
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/8190/01-1-40
EAN/GTIN:
     4016364063144
Suchbegriffe:
Damen-Arbeitshose
Damen-Hose
Damenarbeitshose
Damenhose
Farbe: weiß, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 210 g/m²
Schrittlänge: ca. 80 cm

Produkteigenschaften:
- bequeme Taille
- hohe Leibhöhe
- sehr komfortable Hüftweite
- weiter Beinverlauf
- 2 aufgesetzte Seitentaschen
- Bund mit Rundumgummizug
- 95°C - Normalwaschgang
- Industriewäsche geeignet

Einsatzbereiche:
Dienstbekleidung: Medizin und Pflege.

Diesen Artikel gibt es auch in:
- Kurzgröße: L08-8192K
- XXL-Größe: L08-8193, Farbe 01-weiß, Größe 40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arzthose, Praxishose, praxishose 40 weiß, arzthose weiß, arzthose, Comfort-Style, Damen, Farbe:, Leiber, Schlupfhose,, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.