Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen Kasack ohne Arm, Farbe 01-weiß, Größe 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen Kasack ohne Arm
Artikelbild: Leiber Damen Kasack ohne Arm
Artikelbild: Leiber Damen Kasack ohne Arm
Artikel-Nr.:
     380-L09-1246-1-40
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     09/1246-1-40
EAN/GTIN:
     4016364156570
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack weiß
Material: 65% Baumwolle, 35% Polyester
Materialgewicht: ca. 190 g/m²
Länge: Größe 38 = ca. 83 cm

Produkteigenschaften:
- 2 Seitentaschen
- Teilungsnähte
- farbiger Besatz an Schulter und Tasche
- Rundsaum
- 60°C - Normalwaschgang, Farbe 01-weiß, Größe 40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Hersteller:
70073
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kasack, Arm, Damen, Leiber, ohne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 14,78*
€ 21,17*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,56*
€ 23,34*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.