Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber 3-fach Taschen-/ Latzschürze, Farbe 07-königsblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber 3-fach Taschen-/ Latzschürze
Artikelbild: Leiber 3-fach Taschen-/ Latzschürze
Artikel-Nr.:
     380-L11-155-7
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     11/155-7
EAN/GTIN:
     4016364077134
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 215 gr/m²

- ca. 65 cm lang
- Trägerband verstellbar
- waschbar bis 95°C
, Farbe 07-königsblau
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food|Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leiber
02/541
ab € 11,30001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.