Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Bistroschürze de Luxe 100x100 cm, Farbe 02-rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Bistroschürze de Luxe 100x100 cm
Artikelbild: Leiber Bistroschürze de Luxe 100x100 cm
Artikelbild: Leiber Bistroschürze de Luxe 100x100 cm
Artikel-Nr.:
     380-L11-289-3
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     11/289-3
EAN/GTIN:
     4016364056955
Suchbegriffe:
Bistro-Schürze
Bistroschürze
Servier-Schürze
Servierschürze
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 215 g/m²

- waschbar bis 95°C, Farbe 02-rot
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food|Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Vorbinder, bistroschürze rot, bistro schürze, bistroschürze leiber, 100x100, Leiber, Luxe, cm, de
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leiber
02/541
ab € 11,27001*
Ähnlich
Leiber
02/542
ab € 13,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.