Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Vorbinder, Farbe 89-apfel grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Vorbinder
Artikelbild: Leiber Vorbinder
Artikelbild: Leiber Vorbinder
Artikel-Nr.:
     380-L11-289-852
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     11/289-852
EAN/GTIN:
     4016364054616
Suchbegriffe:
Bistro-Schürze
Bistroschürze
Servier-Schürze
Servierschürze
Größe: ca. 100 x 100 cm, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 215 g/m²
Größe: ca. 100 x 100 cm

Produkteigenschaften:
- Bindebänder aus Oberstoff
- 95°C - Normalwaschgang
- Industriewäsche geeignet

Einsatzbereiche:
Koch- und Cateringbereiche, Farbe 89-apfel grün
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Vorbinder, leiber vorbinder bottle green, bistro schürze, bistro-schürze grün, 100, Größe:, Leiber, Vorbinder,, ca., cm, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leiber
02/541
ab € 11,25*
Ähnlich
Leiber
02/542/01
ab € 13,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.