| |
|
| Artikel-Nr.: 380-L11-300-18 Herst.-Nr.: 11/300-18 EAN/GTIN: 4016364022288 |
| |
|
| | |
| Farbig, Maße: ca. 75 x 75 x 110 cm, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: ca. 215 g/m² Maße: ca. 75 x 75 x 110 cm
Produkteigenschaften: - 95°C - Normalwaschgang
Einsatzbereiche: Koch- und Cateringbereiche, Farbe 18-gelb Weitere Informationen: | | Abteilung: | Unixex | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Gastro | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Größenfilter: | Einheitsgröße | Hersteller: | 70073 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 110, 75, Dreieckstuch,, Farbig,, Leiber, Maße:, ca., cm, x |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,69* | € 5,83* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 3,73* | € 5,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|