Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Dreieckstuch , Farbe 21-bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Dreieckstuch
Artikelbild: Leiber Dreieckstuch
Artikel-Nr.:
     380-L11-300-19
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     11/300-19
EAN/GTIN:
     4016364022295
Suchbegriffe:
Dreiecktuch (Gastronomie)
Gastronomie-Dreiecktuch
dreiecktuch (gastronomie)
Farbig, Maße: ca. 75 x 75 x 110 cm, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 215 g/m²
Maße: ca. 75 x 75 x 110 cm

Produkteigenschaften:
- 95°C - Normalwaschgang

Einsatzbereiche:
Koch- und Cateringbereiche, Farbe 21-bordeaux
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Größenfilter:
Einheitsgröße
Hersteller:
70073
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 110, 75, Dreieckstuch,, Farbig,, Leiber, Maße:, ca., cm, x
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,64*
€ 5,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 3,68*
€ 5,93*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leiber
02/98/01
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.