Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Bistroschürze de Luxe 80x100 cm, Farbe 75 petrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Bistroschürze de Luxe 80x100 cm
Artikelbild: Leiber Bistroschürze de Luxe 80x100 cm
Artikelbild: Leiber Bistroschürze de Luxe 80x100 cm
Artikel-Nr.:
     380-L11-435-1140
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     11/435-1140
EAN/GTIN:
     4016364166791
Suchbegriffe:
Bistro-Schürze
Bistroschürze
Servier-Schürze
Servierschürze
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 215 g/m²

- waschbar bis 95°C, Farbe 75 petrol
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food|Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Vorbinder, bistroschürze leiber, bistro schürze, bistroschürze petrol, 80x100, Leiber, Luxe, cm, de
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,52*
€ 12,40*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 8,62*
€ 12,53*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leiber
02/542
ab € 13,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.