Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Herren Sweatjacke Langarm, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Herren Sweatjacke Langarm
Artikelbild: Leiber Herren Sweatjacke Langarm
Artikel-Nr.:
     380-L12-1095W-XXL
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     12/1095/01-XXL
EAN/GTIN:
     4016364146809
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
Farbe: weiß, Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: ca. 280 g/m²
Länge: Größe M = ca. 69 cm

Produkteigenschaften:
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- hoher Kragen
- Reißverschluss
- 60°C - Normalwaschgang

Einsatzbereiche:
Stationsbekleidung: Medizin und Pflege, Größe XXL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Hersteller:
70073
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: sweatjacke, Farbe:, Herren, Langarm,, Leiber, weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,94*
€ 47,75*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 35,94*
€ 48,04*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.