Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Koch-/Bäckerhose Unisex, Größe 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Koch-/Bäckerhose Unisex
Artikelbild: Leiber Koch-/Bäckerhose Unisex
Artikelbild: Leiber Koch-/Bäckerhose Unisex
Artikel-Nr.:
     380-L12-5550-56
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     12/5550-56
EAN/GTIN:
     4016364068002
Suchbegriffe:
Bäckerhose
Kochhose
leiber kochhose schwarz
bäckerhose
Farbe: schwarz/weiß-pepita, Material: 100% Baumwolle, Köper
Materialgewicht: ca. 230 g/m²

Markenqualität
- für Damen und Herren
- Bund mit Dehnzone
- zwei Seitentaschen
- Schlitzreißverschluss
- Chlor- und Sauerstoffbleiche erlaubt
- 60 °C - Normalwaschgang

Der Gürtel ist im Lieferumfang nicht enthalten., Größe 56
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food|Gastro|Handwerk
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: leiber bäckerhose, Farbe:, Koch-/Bäckerhose, Leiber, Unisex, schwarz/weiß-pepita
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,31*
€ 36,81*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,37*
€ 36,98*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.