Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen/Herren Koch-/Bäckerhose, Größe 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Koch-/Bäckerhose
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Koch-/Bäckerhose
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Koch-/Bäckerhose
Artikel-Nr.:
     380-L12-5550-62
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     12/5550/25-62
EAN/GTIN:
     4016364068033
Suchbegriffe:
Bäckerhose
Kochhose
kochhose schwarz
bäckerhose
Farbe: schwarz/weiß, Material: 100% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 230 g/m²
Schrittlänge: Größe 50 = ca. 85 cm

Produkteigenschaften:
- Bund mit Dehnzone
- 2 Seitentaschen und 1 Gesäßtasche
- Schlitzreißverschluss
- 60°C - Normalwaschgang
- chlorecht

Einsatzbereiche:
Gastronomie

Der Gürtel ist im Lieferumfang nicht enthalten., Größe 62
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Farbe:
mehrfarbig
Hersteller:
70073
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kochhosen leiber, Damen/Herren, Farbe:, Koch-/Bäckerhose,, Leiber, schwarz/weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,65*
€ 38,37*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,61*
€ 38,52*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.