| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 380-L12-7060-48 Herst.-Nr.: 12/7060-48 EAN/GTIN: 4016364200839 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Farbe: weiß, Material: 97% Baumwolle, 3% Elastolefin, Materialgewicht: 270 g/m²
- 5-Pocket Form - Gürtelschlaufen - pflegeleichtes Gewebe - waschbar bis 60°C
Lieferung ohne Gürtel! , Größe 48 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Medizin & Pflege | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Farbe: | weiß | Hersteller: | 70073 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |