| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 380-L12-7520-56 Herst.-Nr.: 12/7520-56 EAN/GTIN: 4016364103376 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: ca. 215 g/m²
- Bund mit Gürtelschlaufen - Dehnbund - 2 Seitentaschen - 2 aufgesetzte Cargotaschen
Der Gürtel ist im Lieferumfang nicht enthalten., Größe 56 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Food|Gastro | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Farbe: | schwarz | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Cargo-Hose, Cargohose, Herrenhose, Herrenhosen, Bäckerhose, Kochhose, arbeitshose schwarz gr.56, arbeitshosen schwarz, arbeitshose 56, Cargo,, Koch-/Servicehose, Leiber, schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |