Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen/Herren Kochjacke Langarm, Farbe 10-schwarz, Größe 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Kochjacke Langarm
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Kochjacke Langarm
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Kochjacke Langarm
Artikel-Nr.:
     380-L12-8790-9-56
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     12/8790-9-56
EAN/GTIN:
     4016364133373
Suchbegriffe:
Damen-Kochjacke
Damenkochjacke
Herren-Kochjacke
Herrenkochjacke
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 215 g/m²
Länge: Größe 50 = ca. 77 cm

Produkteigenschaften:
- 6-Loch-Knopfreihe
- Ärmeltasche
- breite Umschlagmanschetten
- 95°C - Normalwaschgang
- Industriewäsche geeignet

Einsatzbereiche:
Gastronomie

Kugelknöpfe sind nicht im Lieferumfang enthalten., Farbe 10-schwarz, Größe 56
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Hersteller:
70073
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,01*
€ 38,40*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,13*
€ 38,55*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.