Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen/Herren Koch-/Bäckerhose Langgröße, Größe 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Koch-/Bäckerhose Langgröße
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Koch-/Bäckerhose Langgröße
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Koch-/Bäckerhose Langgröße
Artikel-Nr.:
     380-L12-8801-102
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     12/8801/25-102
EAN/GTIN:
     4016364047656
Suchbegriffe:
Bäckerhose
Kochhose
leiber kochhose 102
bäckerhose
Farbe: schwarz/weiß, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 250 g/m²
Schrittlänge: Größe 102 = ca. 89 cm

Produkteigenschaften:
- Bund mit Dehnzone
- 2 Seiten- und 1 Gesäßtasche
- 95°C - Normalwaschgang
- kochfest und chlorecht

Einsatzbereiche:
Gastronomie

Diesen Artikel gibt es auch in:
- Normalgröße: L12-8800
- Kurzgröße: L12-8802

Der Gürtel ist im Lieferumfang nicht enthalten., Größe 102
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
mehrfarbig
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: leiber bäckerhose, Damen/Herren, Farbe:, Koch-/Bäckerhose, Langgröße,, Leiber, schwarz/weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,67*
€ 38,65*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,82*
€ 38,76*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.