Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsack blau 120 ltr, EXTRA STARK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Abfallsack blau 120 ltr, EXTRA STARK
Artikelbild: Abfallsack blau 120 ltr, EXTRA STARK
Artikel-Nr.:
     380-P-1228
Hersteller:
     70143
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001553712880
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
700 x 1100, TYP100, 20 St.a.Rolle, - extra stark 0,08 mm
- Inhalt: 120 Ltr
- Größe: 700 x 1100mm
- Farbe: blau
- lose, Anbruch 20 Stück
- Kartoninhalt: 200 stück
Weitere Informationen:
Hersteller:
70143
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: abfallsack 120 l blau, abfallsack 120 l, abfallsack, 1100,, 120, 20, 700, EXTRA, STARK, St.a.Rolle, TYP100,, blau, ltr,, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4285*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,5342*
€ 0,6357
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4285*
€ 0,50992
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
20007
ab € 0,2227*
Ähnlich
Emil Deiss
10900
ab € 0,163*
Ähnlich
70143
ab € 0,1754*
Ähnlich
ecofine
ab € 0,2149*
Ähnlich
ecofine
ab € 0,2149*
Ähnlich
ecofine
ab € 0,2149*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.