Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bekina Boots MidliteX SolidGrip Stiefel O4 grün/sc, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Bekina Boots MidliteX SolidGrip Stiefel O4 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots MidliteX SolidGrip Stiefel O4 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots MidliteX SolidGrip Stiefel O4 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots MidliteX SolidGrip Stiefel O4 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots MidliteX SolidGrip Stiefel O4 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots MidliteX SolidGrip Stiefel O4 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots MidliteX SolidGrip Stiefel O4 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots MidliteX SolidGrip Stiefel O4 grün/schwarz
Artikel-Nr.:
     380-PXMN1P-9180-46
Hersteller:
     Bekina
Herst.-Nr.:
     XMN1P/9180AP203-46
EAN/GTIN:
     5412684039248
Suchbegriffe:
Herren-Stiefel
Herrenstiefel
herren stiefel
nach EN ISO 20347:2012 O4 CI SRC, Obermaterial: Neotane (proprietäre Polyurethan-Mischung)
Futter: PU
Sohle: Neotane (proprietäre Polyurethan-Mischung)
Fußbett: Gewebtes Textil und PU-Schaum

Besonderheiten:
- Kälte isolierend bis -30°C
- Die Stiefel sind wärmeisolierend und halten die Füße mit ihrer selbstregulierenden Thermo-Innenschicht angenehm warm
- Die starke und undurchdringliche Außenschicht der Stiefel bietet optimalen Schutz und Wasserdichtigkeit

Eigenschaften:
- schnittfest
- leitergriffigkeit in der Lauffläche der Stiefel für zusätzliche Sicherheit
- robust und zugleich leicht
- breitere Passform
- Stiefelette: ideal für breitere Waden
- hervorragender Griff, sogar auf nassen und öligen Fußboden (SRC zertifiziert)
- Ausziehhilfe: ziehen Sie Ihre Stiefel ganz bequem aus
- beständig gegen Öle oder Fette, Dünger und Chemikalien
- PVC frei
- Inkl. RFID, Größe 46
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
grün
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|CI|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhe Schutzklasse:
O4
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 20347:2012, Bekina, Boots, CI, EN, ISO, MidliteX, O4, SRC, SolidGrip, Stiefel, grün/schwarz,, nach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,99*
€ 91,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,67*
€ 90,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,16*
€ 87,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,20*
€ 72,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,24*
€ 68,12
pro Paar
ab 25 Paar
€ 55,57*
€ 66,13
pro Paar
ab 50 Paar
€ 53,88*
€ 64,12
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,87*
€ 56,97
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.