Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safety Jogger Berufsclog Bestlight1 OB white, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Safety Jogger Berufsclog Bestlight1 OB white
Artikelbild: Safety Jogger Berufsclog Bestlight1 OB white
Artikelbild: Safety Jogger Berufsclog Bestlight1 OB white
Artikelbild: Safety Jogger Berufsclog Bestlight1 OB white
Artikelbild: Safety Jogger Berufsclog Bestlight1 OB white
Artikelbild: Safety Jogger Berufsclog Bestlight1 OB white
Artikel-Nr.:
     380-SJ010528-38
Hersteller:
     Safety Jogger
Herst.-Nr.:
     010528-38
EAN/GTIN:
     5499744876050
Suchbegriffe:
Herren-Trainingshose
Jogginghose
Trainingshose (Herren)
Küchenschuhe
nach EN ISO 20347:2012 OB SRC, Obermaterial: EVA
Sohle: EVA/Gummi
Fußbett: SJ Basic 2
Gewicht: ca. 0,197 kg

Produkteigenschaften:
- metallfrei
- leichtgewicht
- herausnehmbares Fußbett
- Chemisch und UV-sterilisierbar
- waschbar bis 30°C

Einsatzbereiche:
Gastronomie, Chemische Industrie, Reinigung, Lebensmittel, Medizin und Gesundheitswesen.

Ultraleichter, universeller Clog
BESTLIGHT1 medizinische Schuhe bieten hervorragenden Komfort und Hygiene. Diese leichten, pflegeleichten Schuhe mit festem Halt für rutschige Oberflächen sind chemikalien- und UV-beständig und können bei 30°C in der Maschine gewaschen werden., Größe 38
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe Eigenschaften:
SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
EVA
Schuhe Schutzklasse:
OB
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Clog
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittel Hygiene Schuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, küchenschuhe weiss gr38, küchenschuhe weiß, küchenschuhe clogs, 20347:2012, Berufsclog, Bestlight1, EN, ISO, Jogger, OB, SRC, Safety, nach, white,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,58*
€ 29,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,40*
€ 29,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,31*
€ 27,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,69*
€ 25,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,48*
€ 25,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,03*
€ 20,27
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.