Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safety Jogger Berufsschuh Dany OB white, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Safety Jogger Berufsschuh Dany OB white
Artikelbild: Safety Jogger Berufsschuh Dany OB white
Artikelbild: Safety Jogger Berufsschuh Dany OB white
Artikelbild: Safety Jogger Berufsschuh Dany OB white
Artikelbild: Safety Jogger Berufsschuh Dany OB white
Artikelbild: Safety Jogger Berufsschuh Dany OB white
Artikel-Nr.:
     380-SJ010747-37
Hersteller:
     Safety Jogger
Herst.-Nr.:
     010747-37
EAN/GTIN:
     5400950184099
Suchbegriffe:
Herren-Trainingshose
Jogginghose
Trainingshose (Herren)
Kellnerschuhe
nach EN ISO 20347:2012 ESD A SRC E, Obermaterial: Synthetik
Futter: Netzgewebe
Laufsohle: Phylon/ Gummi
Fußbett: SJ Schaum-Fußbett
Gewicht: ca. 0,235 kg

Produkteigenschaften:
- atmungsaktives Obermaterial
- Oxygrip/SJ Grip
- herausnehmbares Fußbett

Einsatzbereiche:
Gastronomie, Reinigung, Medizin und Gesundheitswesen.

Trendiger Clog mit verspielter Note
DANY Clogs bieten ultimativen Komfort und Sicherheit mit Eigenschaften wie elektrostatischer Entladung (ESD), herausnehmbarem Fußbett und atmungsaktivem Obermaterial. Diese vegan-freundlichen Schuhe lindern Schmerzen in der Körperhaltung und sind perfekt für die Medizin-, Gastronomie- und Reinigungsbranche., Größe 37
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Hersteller:
70296
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Synthetik
Schuhe Schutzklasse:
OB
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Clog
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Serviceschuhe, kellnerschuhe weiß, kellnerschuhe, kellnerschuhe größe 37, 20347:2012, A, Berufsschuh, Dany, E, EN, ESD, ISO, Jogger, OB, SRC, Safety, nach, white,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,60*
€ 68,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,94*
€ 67,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,73*
€ 65,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,95*
€ 60,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,64*
€ 57,88
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,01*
€ 49,99
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.