Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safety Jogger Berufsschuh Kassie O1 white, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Safety Jogger Berufsschuh Kassie O1 white
Artikelbild: Safety Jogger Berufsschuh Kassie O1 white
Artikelbild: Safety Jogger Berufsschuh Kassie O1 white
Artikelbild: Safety Jogger Berufsschuh Kassie O1 white
Artikel-Nr.:
     380-SJ010905-38
Hersteller:
     Safety Jogger
Herst.-Nr.:
     010905-38
EAN/GTIN:
     5400950376067
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20347:2012 O1 A SRC, Obermaterial: 3D-Mesh
Futter: Netzgewebe
Laufsohle: Phylon/Gummi
Fußbett: SJ Schaum-Fußbett
Gewicht: ca. 0,268 kg

Produkteigenschaften:
- atmungsaktives Obermaterial
- Oxygrip/SJ Grip
- Energieaufnahme im Fersenbereich
- leichtgewicht
- herausnehmbares Fußbett
- wachbar bis 30°C

Einsatzbereiche:
Gastronomie, Reinigung, Lebensmittel, Medizin und Gesundheitswesen, Uniform.

Atmungsaktiver jugendlicher Sneaker
Sportliches Design trifft auf Atmungsaktivität. Der Kassie ist jugendlich und stilvoll zugleich, kombiniert mit erstklassigem Tragekomfort und Rutschfestigkeit, dank seines Leichtgewichts, klimaoptimierter Hightech-Materialien und ergonomisch geformter Laufsohle. Der Kassie ist der ideale Begleiter für den Arbeitstag und darüber hinaus., Größe 38
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe Eigenschaften:
A|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Textilgewebe
Schuhe Schutzklasse:
O1
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,57*
€ 46,32*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 35,17*
€ 46,63*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,32*
€ 55,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,84*
€ 54,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 44,03*
€ 52,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,13*
€ 48,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,96*
€ 47,55
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,57*
€ 39,95
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.