Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safety Jogger Berufsschuh Dany OB black, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Safety Jogger Berufsschuh Dany OB black
Artikelbild: Safety Jogger Berufsschuh Dany OB black
Artikelbild: Safety Jogger Berufsschuh Dany OB black
Artikelbild: Safety Jogger Berufsschuh Dany OB black
Artikel-Nr.:
     380-SJ010908-39
Hersteller:
     Safety Jogger
Herst.-Nr.:
     010908-39
EAN/GTIN:
     5400950397062
Suchbegriffe:
Herren-Trainingshose
Jogginghose
Trainingshose (Herren)
Kellnerschuhe
EN ISO 20347:2012 ESD SRC, Obermaterial: Synthetik
Futter: Netzgewebe
Laufsohle: Phylon/Gummi
Fußbett: SJ Schaum-Fußbett
Gewicht: ca. 0,235 kg

Produkteigenschaften:
- atmungsaktives Obermaterial
- Oxygrip/SJ Grip
- herausnehmbares Fußbett

Einsatzbereiche:
Gastronomie, Reinigung, Medizin und Gesundheitswesen.

Trendiger Clog mit verspielter Note
DANY Clogs bieten ultimativen Komfort und Sicherheit mit Eigenschaften wie elektrostatischer Entladung (ESD), herausnehmbarem Fußbett und atmungsaktivem Obermaterial. Diese vegan-freundlichen Schuhe lindern Schmerzen in der Körperhaltung und sind perfekt für die Medizin-, Gastronomie- und Reinigungsbranche., Größe 39
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Synthetik
Schuhe Schutzklasse:
OB
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Clog
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Serviceschuhe, kellnerschuhe schwarz, kellnerschuhe, 20347:2012, Berufsschuh, Dany, EN, ESD, ISO, Jogger, OB, SRC, Safety, black,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,63*
€ 68,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,91*
€ 67,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,67*
€ 65,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 51,15*
€ 60,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,12*
€ 58,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,02*
€ 50,00
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.