Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safety Jogger Berufsschuh Elis O2 Black, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Safety Jogger Berufsschuh Elis O2 Black
Artikelbild: Safety Jogger Berufsschuh Elis O2 Black
Artikelbild: Safety Jogger Berufsschuh Elis O2 Black
Artikelbild: Safety Jogger Berufsschuh Elis O2 Black
Artikel-Nr.:
     380-SJ011245-43
Hersteller:
     Safety Jogger
Herst.-Nr.:
     011245-43
EAN/GTIN:
     5401033584799
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20347:2012 O2 ESD SRC, Obermaterial: Synthetik
Futter: 3D-Mesh
Laufsohle: Phylon/Gummi
Fußbett: SJ Schaum-Fußbett
Gewicht: ca. 0,220 kg

Produkteigenschaften:
- Energieaufnahme im Fersenbereich
- metallfrei
- leichtgewicht
- atmungsaktives Obermaterial
- Oxygrip/SJ Grip
- herausnehmbares Fußbett

Einsatzbereiche:
Gastronomie, Reinigung, Medizin und Gesundheitswesen.

Breiter, bequem sitzender Berufssneaker
Der Elis O2 verbindet nahtlos einen trendigen Sneaker-Look mit einer breiteren Passform für Komfort und zuverlässigem Schutz. Er verfügt über eine rutschfeste SR-Laufsohle, ESD-Funktionen und ein wasserabweisendes Obermaterial., Größe 43
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70296
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Synthetik
Schuhe Schutzklasse:
O2
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,40*
€ 59,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 49,86*
€ 59,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,77*
€ 56,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,61*
€ 53,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,23*
€ 51,44
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,51*
€ 43,45
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.