Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safety Jogger Sicherheitsschuh Ecolobi TLS S1PS sc, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Safety Jogger Sicherheitsschuh Ecolobi TLS S1PS schwarz
Artikelbild: Safety Jogger Sicherheitsschuh Ecolobi TLS S1PS schwarz
Artikelbild: Safety Jogger Sicherheitsschuh Ecolobi TLS S1PS schwarz
Artikelbild: Safety Jogger Sicherheitsschuh Ecolobi TLS S1PS schwarz
Artikelbild: Safety Jogger Sicherheitsschuh Ecolobi TLS S1PS schwarz
Artikelbild: Safety Jogger Sicherheitsschuh Ecolobi TLS S1PS schwarz
Artikel-Nr.:
     380-SJ011931-40
Hersteller:
     Safety Jogger
Herst.-Nr.:
     ECOLOBI-40
EAN/GTIN:
     5401124545753
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2022 S1PS SR ESD FO HRO, Obermaterial: Mikrofaser (recycelt)
Zehenschutzkappe: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Durchtrittschutz: Textil
Futter: Netzgewebe (recycelt)
Zwischensohle: Textil
Laufsohle: Gummi
Fußbett: SJ Schaum-Fußbett
Gewicht: ca. 0,535 kg

Produkteigenschaften:
- TLS-Verschluss
- sehr leicht
- atmungsaktiv
- herausnehmbares Fußbett
- extra breit
- metallfrei
- Energieaufnahme im Fersenbereich

Einsatzbereiche:
Montage, Automobilindustrie, Logistik und Produktion.

Weit geschnittener, trainerähnlicher Sicherheitsschuh mit recyceltem Obermaterial.
Der ECOLOBI besteht aus einem GRS-zertifizierten Obermaterial und schützt sowohl Ihre Füße als auch die Umwelt. Dieser metallfreie und leichte Sicherheitsschuh hat eine Sicherheits-Zehenkappe aus Verbundwerkstoff und ESD-Schutz. Die Gummilaufsohle bietet außergewöhnliche Rutschfestigkeit und ist resistent gegen Öl, Kraftstoff und Chemikalien., Größe 40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70296
Schuhe Drehverschluss:
Ja
Schuhe Durchtrittschutz:
Textil
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SR|HRO
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S1PS
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,56*
€ 76,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,00*
€ 76,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,55*
€ 73,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,59*
€ 66,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,91*
€ 62,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,09*
€ 54,85
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.