Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safety Jogger Berufsschuh Juno TLS O1 white, Größe 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Safety Jogger Berufsschuh Juno TLS O1 white
Artikelbild: Safety Jogger Berufsschuh Juno TLS O1 white
Artikelbild: Safety Jogger Berufsschuh Juno TLS O1 white
Artikelbild: Safety Jogger Berufsschuh Juno TLS O1 white
Artikelbild: Safety Jogger Berufsschuh Juno TLS O1 white
Artikelbild: Safety Jogger Berufsschuh Juno TLS O1 white
Artikel-Nr.:
     380-SJ011935-35
Hersteller:
     Safety Jogger
Herst.-Nr.:
     011935-35
EAN/GTIN:
     5401124501537
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20347:2022 O1 SR FO, Obermaterial: 3D-Mesh
Futter: Netzgewebe
Laufsohle: Recyceltes Phylon/Gummi
Fußbett: Print
Gewicht: ca. 0,285 kg

Produkteigenschaften:
- leichtgewicht
- atmungsaktives Obermaterial
- Oxygrip/SJ Grip
- Energieaufnahme im Fersenbereich
- herausnehmbares Fußbett
- waschbar bis 30°C

Einsatzbereiche:
Gastronomie, Lebensmittel, Medizin und Gesundheitswesen, Uniform.

Modischer Sneaker mit TLS-Verschluss
JUNO ist der Nachfolger unseres Kassie-Sicherheitsschuhs und kombiniert einen lässigen Look mit erstklassigem Komfort dank seines leichten Designs, der klimaoptimierten Materialien und der Energieaufnahme im Fersenbereich. JUNO hat außerdem eine griffige Gummilaufsohle, die antistatische Eigenschaften besitzt und bei 30°C waschbar ist., Größe 35
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe Drehverschluss:
Ja
Schuhe Eigenschaften:
SR|FO
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Textilgewebe
Schuhe Schutzklasse:
O1
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,17*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,46*
€ 87,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,32*
€ 87,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,34*
€ 83,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,75*
€ 77,05
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,17*
€ 64,46
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.