Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC/DC Sicherheitsschuh Ligero2 TLS S1P schwarz/rot, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: AC/DC Sicherheitsschuh Ligero2 TLS S1P schwarz/rot
Artikelbild: AC/DC Sicherheitsschuh Ligero2 TLS S1P schwarz/rot
Artikelbild: AC/DC Sicherheitsschuh Ligero2 TLS S1P schwarz/rot
Artikelbild: AC/DC Sicherheitsschuh Ligero2 TLS S1P schwarz/rot
Artikelbild: AC/DC Sicherheitsschuh Ligero2 TLS S1P schwarz/rot
Artikelbild: AC/DC Sicherheitsschuh Ligero2 TLS S1P schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     380-SJ012845-44
Hersteller:
     Safety Jogger
Herst.-Nr.:
     ACLIGERO2-44
EAN/GTIN:
     5401160637283
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S1P ESD SRC, Obermaterial: Textil
Zehenschutzkappe: Nano Carbon
Futter: Netzgewebe
Zwischensohle: Vlies
Laufsohle: PU
Fußbett: SJ Schaum-Fußbett
Gewicht: ca. 0,484 kg

Produkteigenschaften:
- TLS-Verschluss
- sehr leicht
- atmungsaktiv
- metallfrei

Einsatzbereiche:
Montage, Automobilindustrie, Logistik und Produktion.

Leichter, sportlicher Sneaker mit TLS-Verschluss in einer exklusiven AC/DC-Version.
Der LIGERO2 S1P ist einer der leichtesten Sicherheitsschuhe auf dem Markt, geeignet für leichte Einsätze. Mit einer ultraleichten Zehenkappe aus Nanocarbon und einer Zwischensohle aus Vliesstoff bietet dieser Sicherheitsschuh metallfreien Schutz. Außerdem verfügt er über eine rutschfeste Laufsohle, ein atmungsaktives Obermaterial und einen TLS-Verschluss. Der LIGERO2 hat eine weite Passform und ist aus robusten Materialien gefertigt., Größe 44
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70296
Schuhe Drehverschluss:
Ja
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Textilgewebe
Schuhe Schutzkappe:
Carbon
Schuhe Schutzklasse:
S1P
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,16*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 113,53*
€ 135,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 112,08*
€ 133,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,65*
€ 125,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,26*
€ 120,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,16*
€ 104,91
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.