Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safety Jogger Damen Berufsschuh Ela O1 light blue, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Safety Jogger Damen Berufsschuh Ela O1 light blue
Artikelbild: Safety Jogger Damen Berufsschuh Ela O1 light blue
Artikelbild: Safety Jogger Damen Berufsschuh Ela O1 light blue
Artikelbild: Safety Jogger Damen Berufsschuh Ela O1 light blue
Artikelbild: Safety Jogger Damen Berufsschuh Ela O1 light blue
Artikelbild: Safety Jogger Damen Berufsschuh Ela O1 light blue
Artikel-Nr.:
     380-SJ057205-39
Hersteller:
     Safety Jogger
Herst.-Nr.:
     057205-39
EAN/GTIN:
     5412252237212
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN EN ISO 20347:2012 O1 ESD SRC, Obermaterial: Synthetik
Futter: Netzgewebe
Laufsohle: PU/Gummi
Fußbett: SJ Schaum Fußbett
Gewicht: ca. 328 kg

Produkteigenschaften:
- Rückstellschaum
- Oxygrip
- herausnehmbares Fußbett

Einsatzbereiche:
Gastronomie, Reinigung, Lebensmittel, Medizin und Gesundheitswesen.

Sportliche und trendige Sneaker für sie
Der stoßdämpfende ELA-Sneaker kombiniert nahtlos Komfort und Sicherheit mit ESD-Technologie, einem herausnehmbaren Fußbett, einer Einlegesohle aus Memory-Schaumstoff, Schmerzlinderung bei Körperhaltung und überragendem Grip, wodurch er perfekt für verschiedene Umgebungen geeignet ist., Größe 39
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Farbe:
weiß
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Synthetik
Schuhe Schutzklasse:
O1
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,36*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,82*
€ 89,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,77*
€ 87,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,37*
€ 83,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,51*
€ 77,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,36*
€ 65,88
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.