Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safety Jogger Damen Berufsschuh Ela O1 lilac, Größe 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Safety Jogger Damen Berufsschuh Ela O1 lilac
Artikelbild: Safety Jogger Damen Berufsschuh Ela O1 lilac
Artikelbild: Safety Jogger Damen Berufsschuh Ela O1 lilac
Artikelbild: Safety Jogger Damen Berufsschuh Ela O1 lilac
Artikelbild: Safety Jogger Damen Berufsschuh Ela O1 lilac
Artikelbild: Safety Jogger Damen Berufsschuh Ela O1 lilac
Artikel-Nr.:
     380-SJ057305-41
Hersteller:
     Safety Jogger
Herst.-Nr.:
     057305-41
EAN/GTIN:
     5412252237656
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20347:2012 O1 ESD SRC, Obermaterial: Synthetik
Futter: Netzgewebe
Laufsohle: PU/Gummi
Fußbett: SJ Schaum Fußbett
Gewicht: ca. 0,328 kg

Produkteigenschaften:
- Rückstellschaum
- Oxygrip
- herausnehmbares Fußbett

Einsatzbereiche:
Gastronomie, Reinigung, Lebensmittel, Medizin und Gesundheitswesen.

Sportliche und trendige Sneaker für sie
Der stoßdämpfende ELA-Sneaker kombiniert nahtlos Komfort und Sicherheit mit ESD-Technologie, einem herausnehmbaren Fußbett, einer Einlegesohle aus Memory-Schaumstoff, Schmerzlinderung bei Körperhaltung und überragendem Grip, wodurch er perfekt für verschiedene Umgebungen geeignet ist., Größe 41
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Farbe:
weiß
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Synthetik
Schuhe Schutzklasse:
O1
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 51,44*
€ 67,49*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 55,16*
€ 74,40*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.