Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safety Jogger Damen Berufsschuh Ela O1 light grey, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Safety Jogger Damen Berufsschuh Ela O1 light grey
Artikelbild: Safety Jogger Damen Berufsschuh Ela O1 light grey
Artikelbild: Safety Jogger Damen Berufsschuh Ela O1 light grey
Artikelbild: Safety Jogger Damen Berufsschuh Ela O1 light grey
Artikelbild: Safety Jogger Damen Berufsschuh Ela O1 light grey
Artikelbild: Safety Jogger Damen Berufsschuh Ela O1 light grey
Artikel-Nr.:
     380-SJ057705-39
Hersteller:
     Safety Jogger
Herst.-Nr.:
     057705-39
EAN/GTIN:
     5412252237359
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20347:2012 O1 ESD SRC, Obermaterial: Synthetik
Futter: Netzgewebe
Laufsohle: PU/Gummi
Fußbett: SJ Schaum Fußbett
Gewicht: ca. 328 kg

Produkteigenschaften:
- Rückstellschaum
- Oxygrip
- herausnehmbares Fußbett

Einsatzbereiche:
Gastronomie, Reinigung, Lebensmittel, Medizin und Gesundheitswesen.

Sportliche und trendige Sneaker für sie
Der stoßdämpfende ELA-Sneaker kombiniert nahtlos Komfort und Sicherheit mit ESD-Technologie, einem herausnehmbaren Fußbett, einer Einlegesohle aus Memory-Schaumstoff, Schmerzlinderung bei Körperhaltung und überragendem Grip, wodurch er perfekt für verschiedene Umgebungen geeignet ist., Größe 39
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Farbe:
weiß
Hersteller:
70296
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Synthetik
Schuhe Schutzklasse:
O1
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Kellnerschuhe, Serviceschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Sneaker, halbschuhe, 20347:2012, Berufsschuh, Damen, EN, ESD, Ela, ISO, Jogger, O1, SRC, Safety, grey,, light, nach
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 51,47*
€ 67,70*
Lager 380
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 55,19*
€ 74,62*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,62*
€ 88,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,47*
€ 88,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,77*
€ 84,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,78*
€ 79,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,19*
€ 65,68
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.