Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safety Jogger Berufsschuh Justin O1 light grey, Größe 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Safety Jogger Berufsschuh Justin O1 light grey
Artikelbild: Safety Jogger Berufsschuh Justin O1 light grey
Artikelbild: Safety Jogger Berufsschuh Justin O1 light grey
Artikelbild: Safety Jogger Berufsschuh Justin O1 light grey
Artikel-Nr.:
     380-SJ057706-44
Hersteller:
     Safety Jogger
Herst.-Nr.:
     057706-44
EAN/GTIN:
     5412252232330
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20347:2012 O1 ESD SRC, Obermaterial: Synthetik
Futter: Netzgewebe
Laufsohle: PU/Gummi
Fußbett: SJ Schaum Fußbett
Gewicht: ca. 0,378 kg

Produkteigenschaften:
- Rückstellschaum
- Oxygrip
- herausnehmbares Fußbett

Einsatzbereiche:
Gastronomie, Reinigung, Medizin und Gesundheitswesen.

Sportliche und trendige Sneaker für ihn
Die trendigen JUSTIN Schuhe bieten ESD-Schutz, ein herausnehmbares Fußbett, eine Einlegesohle aus Memory-Schaumstoff, Schmerzlinderung bei Körperhaltung und einen starken Halt., Größe 44
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Synthetik
Schuhe Schutzklasse:
O1
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 53,27*
€ 69,66*
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 58,41*
€ 78,14*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.