Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safety Jogger Berufsclog Oxyva OB fuchsia, Größe 41/42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Safety Jogger Berufsclog Oxyva OB fuchsia
Artikelbild: Safety Jogger Berufsclog Oxyva OB fuchsia
Artikelbild: Safety Jogger Berufsclog Oxyva OB fuchsia
Artikelbild: Safety Jogger Berufsclog Oxyva OB fuchsia
Artikel-Nr.:
     380-SJ077404-41/42
Hersteller:
     Safety Jogger
Herst.-Nr.:
     077404-41/42
EAN/GTIN:
     5412252297438
Suchbegriffe:
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Antirutsch-Clogs
Clogs
nach EN ISO 20347:2022 OB SR ESD A E, Obermaterial: EVA
Sohle: EVA
Fußbett: Comfort Fußbett
Gewicht: ca. 0,175 kg

Produkteigenschaften:
- Hygienisch durch wasserdichte und antibakterielle Materialien
- metallfrei
- Chemisch und UV-sterilisierbar
- waschbar bis 30°C

Einsatzbereiche:
Medizin und Gesundheitswesen, Gastronomie, Reinigung, Lebensmittel.

Unerreichter Komfort
Die leichten OXYVA Clogs bieten Sicherheit und Hygiene mit ihrer ESD-Funktion, wasserdichtem und antibakteriellem Material und sind bei 30°C waschbar. Sie eignen sich für verschiedene Branchen und bieten eine hervorragende Körperunterstützung, während sie gleichzeitig kostengünstig sind., Größe 41/42
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Farbe:
pink
Hersteller:
70296
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
SR|A|E
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
EVA
Schuhe Schutzklasse:
OB
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Clog
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Pantoletten, küchenschuhe clogs, küchenschuhe, 20347:2022, A, Berufsclog, E, EN, ESD, ISO, Jogger, OB, Oxyva, SR, Safety, fuchsia,, nach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,25*
€ 45,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 37,69*
€ 44,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 35,83*
€ 42,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,41*
€ 39,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,52*
€ 38,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,04*
€ 32,18
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.