Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Softshelljacke 22702 Logan, gelb, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Warnschutz-Softshelljacke 22702 Logan, gelb
Artikelbild: Warnschutz-Softshelljacke 22702 Logan, gelb
Artikelbild: Warnschutz-Softshelljacke 22702 Logan, gelb
Artikelbild: Warnschutz-Softshelljacke 22702 Logan, gelb
Artikel-Nr.:
     380-X-22702-XL
Hersteller:
     70022
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888193749
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
nach EN ISO 20471 Klasse 3, abnehmbare Ärmel, Obermaterial: 100% Polyester
3-Lagenlaminat (Softshell)
Atmungsaktivität: 2.000 g/m2/24h
Wassersäule: 5.000 mm
Atmungsaktivität: 2000mm/m²/24h
Farbe: floureszierend gelb

Norm: EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste separat Klasse 2),
EN ISO 13688

Ausstattung:
- alle Reißverschlüsse wasserdicht
- hoch abriebfest, robustes Softshellmaterial
- Reflexstreifen aus 3M Scotchlite Reflexmaterial
- Fleecematerial innen
- Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel
- abnehmbare Ärmel mit verstellbarem Ärmelsaum
- Jackensaum weitenverstellbar
- 2 Taschen über dem Saum
- 1 Brusttasche
- 2 Innentaschen, Größe XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Farbe:
gelb
Hersteller:
70022
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, sicherheitsjacke gelb, kälteschutzjacke, warnjacke elysee, 22702, 3/2, 471:2003, EN, ISO, Logan,, Warn-/Wetterschutzkleidung, gelb, nach
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 26,18*
€ 36,70*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,10*
€ 43,06*
Lager 380
9
€ 4,95*
ab € 39,25*
€ 52,26*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 41,97*
€ 55,72*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.