Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progr. DC-Schaltnetzteil mit USB und RS-485, 1 - 20 V/0 - 10 A DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PeakTech 1890_Bild1
PeakTech 1890_Bild1
PeakTech 1890_Bild2
PeakTech 1890_Bild3
PeakTech 1890_Bild4
Artikel-Nr.:
     3806-P 1890
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 1890
EAN/GTIN:
     4250569400391
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Bei dem PeakTech 1890 handelt es sich um ein programmierbares Labornetzgerät für maximal 20V / 10A DC, also 200 W Dauerleistung. Neben Presets für Strom- und Spannungswerte können auch Zeitprogramme mit Intervall und die Anzahl der Durchläufe direkt am Gerät oder über die beiliegende PC-Software erstellt werden. Zum Betrieb mit einem PC ist das Schaltnetzteil mit einer USB und RS-485 Schnittstelle ausgerüstet. Ein an der RS-485-Schnittstelle angeschlossener PC ermöglicht die Steuerung von bis zu 32 Netzteilen. Eine USB-Schnittstelle auf der Geräterückseite sorgt für die Verbindung mit einem Windows-PC. Die intelligente Lüftersteuerung passt die Drehgeschwindigkeit an die jeweilige Temperatur und Ausgangsleistung an. Die Einstellungen der Ausgangsspannung und der Strombegrenzung kann auch schon im offenen Stromkreis, bei nicht angeschlossener Last erfolgen. Durch seine hohe Zuverlässigkeit und die Programmierfunktionen eignet sich diese Netzgeräteserie ideal für den professionellen Anwender aus der Industrie, Steuer- und Regeltechnik oder auch dem Elektroniklabor.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 329,85*
€ 380,69*
Lager 3806
unbekannt
€ 4,90*
ab € 331,26*
€ 380,72*
€ 6,90*
ab € 330,50*
€ 386,47*
Preise: Lager 3806
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,72*
€ 453,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,04*
€ 452,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,24*
€ 429,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,25*
€ 420,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,26*
€ 394,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3806
Versand: Lager 3806
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3806
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.