| |
|
| Artikel-Nr.: 381-BHP-SE-STANDARD-700BAR Herst.-Nr.: BHP-SE-STANDARD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich. Details: - HYDRA FUTURE SE STANDARD - 60 Volt
- Betriebsdruck: 700 bar / 10.000 PSI F”rdermenge 1 L/min.
- 3 Pumpkolben sorgen für einen vibrationsarmen Lauf und einen hohen Wirkungsgrat
- Li-Ionen Battery 60 Volt - 4,2 Ah - 125 Wh
- Nutzbarer Tankinhalt: 1,4 Liter
- Anschluss: Schnellkupplungssystem CEJN Serie 115 mit ALU-Staubschutzkappe
- Funktion: Ausfahren - Position halten - Zurückfahren
- Automatisches Zurückfahren nach Erreichen des max. Betriebsdrucks (Standardprogramm)
- Weiter Programme auf Anfrage m”glich, Sonderprogramme m”glich
- Druckbedarfserkennung: Diese Funktion schaltet die Pumpe ab, sobald der Arbeitsvorgang beendet ist. Die Funktion spart Energie und der Akku kann deutlich mehr Arbeitszyklen bew„ltigen. Auáerdem wird die Pumpe weniger beansprucht, der Verschleiá reduziert. Die Funktion kann bei Bedarf abgeschalten werden, z. B. beim Trennen von Freileitungen. Lieferung inkl. Kabel-Fernbedienung, 3 Meter hochflexibler Hydraulikschlauch (kuppelbar), Tragetasche, Ladeger„t
- Ideal für Kabelscheren und Kabelpressen
- Gewicht: 7 kg
- MADE IN GERMANY
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hydraulikpumpe, Hochdruckpumpe, Elektrohydraulikpumpe, Elektropumpe, HAWE, Akkupumpe, HYDRA FUTURE, Akkuhochdruckpumpe, Elektro-Hydraulik-Aggregat, hydraulikaggregat, Hydraulikaggregat |
| | |
| |