Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikaggregat mit 15 kW Elektromotor - 42 L/min. bei 140-210 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulikaggregat mit Elektromotor
Hydraulikaggregat mit Elektromotor
KW Hydraulik GmbH
Artikel-Nr.:
     381-DOA-SUPER-RAPTOR-E-15kW
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     SUPER-RAPTOR-E-15kW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
Hydraulikaggregat
drehstrommotor 10kw
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Hydraulikaggregat

  • Motorleistung: 15 kW
  • 400 Volt / 50 Hz Elektromotor
  • ™lmenge: 42 L/min. bei max. 140-210 bar
  • Edelstahlrahmen mit R„dern, Tragegriffe, Aufnahme für Stapler, Haken zum Anheben
  • Abmessungen: 85x60xH65 cm
  • Gewicht: 120 kg

MADE IN ITALY by DOA

Weitere Suchbegriffe: drehstrom normmotor, stanley hydraulikaggregat, Elektromotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.271,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.514,71*
€ 10.132,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.453,38*
€ 10.059,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.310,12*
€ 9.889,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.271,90*
€ 9.843,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.