Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EG-T-16-DE - SCHNEIDGERŽT, ť 16 MM (MAX.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EG-T-16-DE - SCHNEIDGERŽT, ť 16 MM (MAX.)
EG-T-16-DE - SCHNEIDGERŽT, ť 16 MM (MAX.)
Artikel-Nr.:
     381-EG-T-16-DE
Hersteller:
     Edilgrappa
Herst.-Nr.:
     EG-T-16-DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stahlschneider
Bolzenschneider
Baustahlschneider
Eisenschneider
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Doppeltwirkender hydraulischer Schneidkopf mit elektrischer Fernbedienung
  • für 700 bar Hydraulikpumpe mit Magnetventilen für doppeltwirkende Werkzeuge
  • Details:

    • Zum Schneiden von Draht im Coli oder zur Entnahme von Drahtproben
    • Leicht und Handlich mit einem Gewicht von nur 5 kg

    Technische Daten:

    • Schnittleistung: max. 16 mm ť
    • Gewicht: 5,0 kg / 157 kN
    • Abmessung: 270 x 220 x 90 mm
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.982,14*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.055,91*
    € 2.446,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.047,00*
    € 2.435,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.005,21*
    € 2.386,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.982,14*
    € 2.358,75
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Edilgrappa
    EG-T-18-DE
    ab € 1.926,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.