Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Rüttelplatte für 7,5 - 27 ton Tr„germaschinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KW Hydraulik GmbH
KW Hydraulik GmbH
Artikel-Nr.:
     381-HSX-11125S
Hersteller:
     KW Hydraulik
Herst.-Nr.:
     HSX-11125S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenverdichter
Rüttelplatte
Vibrationsplatte
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Anbau-Rüttelplatte für Bagger von 7,5 - 27 ton

    Technische Daten:

      Gewicht: 646 kg
    • Schlagkraft: 5147 kg
    • Vibration / min: 2000
    • ™lmenge : 106 - 227 L/min.
    • Arbeitsdruck: 124 - 148 bar
    • Druckbegrenzungsventil: 172 bar
    • Rückstaudruck: 17 bar
    • Plattengr”áe (gesamt): 686 x 762 mm
    • Plattengr”áe (plan): 686 x 889 mm
    • H”he: 737 mm

    MADE IN USA by Stanley Hydraulic

    Weitere Suchbegriffe: hydraulik druckbegrenzungsventil, Stanley, Anbau-Rüttelplatte, Verdichter, Plattenverdichter, Stampfer, Compactor
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6.272,75*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6.596,55*
    € 7.849,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 6.519,08*
    € 7.757,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6.340,58*
    € 7.545,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6.272,75*
    € 7.464,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.