Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-kant Presseinsatz 120/95CU DIN46235, KZ 20, für 230 kN Werkzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6-kant Presseinsatz für 230 kN
6-kant Presseinsatz für 230 kN
KW Hydraulik GmbH
Artikel-Nr.:
     381-PK20-230-B14
Hersteller:
     KW Hydraulik
Herst.-Nr.:
     PK20-230-B14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant Presseinsatz
Sechskantpresseinsatz
sechskant presseinsatz
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

6-kant-Presseinsatz der Serie "230", kompatibel zu Klauke Serie "25"

  • Kennzahl 20
  • Pressbreite: 14 mm
  • 120 mmý CU nach DIN46235 zugentlastet
  • 95 mmý CU nach DIN46235 zugfest
  • 95 mmý ALDREY-Seile, DIN EN 50182

MADE IN GERMANY by KW Hydraulik

Weitere Suchbegriffe: 6-kant Presseinsatz, Wechseleinsatz, PP230, PK25, Serie 25, RH230, ECW-H3D, GrӇe III, GrӇe 3, H250, Kennzahl 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,80*
€ 222,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,35*
€ 219,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,53*
€ 213,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,22*
€ 198,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,71*
€ 181,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.